Tornillo autoperforante para construcción de ventanas FEBOS®
FEBOS acero cinc., cabeza avellan. gota de sebo, H
TOR-AVELL-H2-(A2K)-3,9X19
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Tornillo rosca chapa
- Tornillo autoperforante para construcción de ventanas de UPVC
- Para conectar perfiles de UPVC con el refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm) y para fijar accesorios en perfiles con refuerzo metálico (de hasta 2,5 mm)
También tenga en cuenta la información de la página de introducción.
Hojas de datos(X)
Datos CAD (solo accesibles tras iniciar sesión)
![]() | |
Material | Acero |
Superficie | Cincado |
Compatible con RoHS | Sí |
Tipo de rosca x diámetro nominal (d1) | ST3,9 |
Longitud (l1) | 19 mm |
Diámetro de la cabeza (dk) | 7 mm |
Altura de la cabeza (k1) | 3.05 mm |
Longitud del tornillo autoperforante (lp) | 4.5 mm |
Diámetro del tornillo autoperforante (dp) | 3.1 mm |
Accionamiento interno | H2 |
Tipo de cabeza | Cabeza avellanada gota de sebo |
Forma de punta | Punta de perforación |
Tipo de rosca | Autorroscante |